Tasseau en T, M12, Pour dim. nom. rainures en T: 16mm

Réf.: 370540 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 325 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. nom. rainures en T (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimension nominale de rainure B 16 mm
Longueur totale L2 25 mm
Largeur totale e 15,7 mm
Hauteur totale H 18 mm
Taille de filetage M M12
Type de fixation filetage
Taille de filetage M M12
Nombre de filetages 1
Surface traitement
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Norme DIN 508
Classe de résistance 10

Identification et classification

Référence article 370540 16
EAN / GTIN 4020772080167
Réf. fabricant 80168
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.