• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací čep tvar D Ušlechtilá ocel zploštěná 10 mm

Artiklové číslo: 370047 10
Sleva
736,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 10 mm
Vnější ⌀ dn6 7 mm
Délka 1 7 mm
Délka límce L2 10 mm
Závit M M3
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370047 10
EAN / GTIN 2050001885333
Číslo výrobce K0351.5102

Popis

Provedení:

Broušená a kolsterizovaná® ušlechtilá ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Tolerance v rozměru rozestupu otvorů lze přemostit.