• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Felfogó csap Form D Nemesacél, ellapított 10 mm

Cikkszám: 370047 10
Kedvezmény
27,23 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 10 mm
Külső ⌀ dn6 7 mm
Hossz 1 7 mm
Gallérhossz L2 10 mm
Menet M M3
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370047 10
EAN / GTIN 2050001885333
Gyártó száma K0351.5102

Leírás

Kivitel:

Köszörült és kolszterizált® nemesacél.

Felhasználás:

Munkadarabok pozícionálása tűrésmérettel.
A furatok távolságméretének tűrései áthidalhatóak.