• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací čep tvar A ušlechtilá ocel 16 mm

Artiklové číslo: 370041 16
Sleva
675,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 16 mm
Vnější ⌀ dn6 16 mm
Délka 1 20 mm
Délka límce L2 16 mm
Závit M M5
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370041 16
EAN / GTIN 2050001877918
Číslo výrobce K0350.516

Popis

Provedení:

Broušená a kolsterizovaná® ušlechtilá ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Lze použít jako podstavec nebo kalený doraz pro přípravky.