Aufnahmebolzen Form A Edelstahl 16 mm

Artikel-Nr.: 370041 16
Rabatt
24,50 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 16 mm
Außen-⌀ dn6 16 mm
Länge 1 20 mm
Kragenlänge L2 16 mm
Gewinde M M5
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370041 16
EAN / GTIN 2050001877918
Herstellernummer K0350.516

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert®.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Als Fuß oder gehärteter Anschlag für Vorrichtungen verwendbar.