Kleště pro uchopení pro jemnou mechaniku potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 125 mm

Artiklové číslo: 37 41 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená
Délka čelistí/svěrné čelisti 27 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Vložený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kované
Celková délka 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 37 41 125
EAN / GTIN 4003773035152
Číslo výrobce 37 41 125
L-číslo L70010 301
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • pro uchopení, držení, ohýbání a nastavování
  • Přesné broušené hroty
  • Úchopové plochy hladké
  • Pečlivě odjehlené hrany
  • vykládaný spoj

Charakteristika:

  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 8,0 mm
  • Šířka hrotu (E): 2,0 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 1,0 mm
  • Délka čelistí (B): 27,0 mm
  • Šířka hlavy (A): 14,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný