Třířádkový vnitřní mikrometr na dřevo v sadě 0,5-0,8″ (2 ks), jednoduchý model v sadě

Artiklové číslo: 368-995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-995
EAN / GTIN 4946368518077
Číslo výrobce 368-995
L-číslo L40010 8652
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tříbodové vnitřní měřidlo v úsporném provedení. Analogové, v sadách. Dodáváno s jedním nebo dvěma stavěcími kroužky a prodloužením. Měřicí plochy a kužel z kalené oceli.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 368-982
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,23 X 0,127 X 0,037 M
  • Jednotlivé rozsahy měření: 0,5–0,65”, 0,65–0,8”
  • Obsah Zařízení č.: 368-864 / 368-865
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 0,65” (177–182)
  • měřítko: Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm
  • Rozsah měření: 0,5 - 0,8
  • Měřicí plochy: Kalená ocel
    ký kužel: kalivá ocel
  • Metoda měření: tříbodový
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,635 mm
  • Dělení stupnice: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Palcová/metrická: Palce