• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 0,5-0,8″ (2 Stk.), einfaches Modell im Satz

Artikel-Nr.: 368-995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 368-995
EAN / GTIN 4946368518077
Herstellernummer 368-995
L-Nummer L40010 8652
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-Punkt-Innenmeßgerät in wirtschaftlicher Ausführung. Analog, in Sätzen. Lieferung inklusive ein oder zwei Einstellringen sowie Verlängerung. Meßflächen und Konus gehärteter Stahl.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 368-982
  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,23 X 0,127 X 0,037 M
  • Individuelle Messbereiche: 0.5-0.65″, 0.65-0.8″
  • Inhalt Geräte Nr.: 368-864 / 368-865
  • Inkl. Einstellringe: ∅ 0.65″ (177-182)
  • Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ∅ 17 mm, über 12 mm: ∅ 23 mm
  • Messbereich: 0,5 - 0,8
  • Messflächen: Gehärteter Stahl
    Konus: gehärteter Stahl
  • Messmethode: 3-Punkt
  • Messspindel: Spindelsteigung 0,635 mm
  • Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
  • Zoll/Metrisch: Zoll