3dotykový dutinoměr Holtest v sadě 0.120.28″ (3 ks)

Artiklové číslo: 368-927
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Pouzdro
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 2 ks
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 3 ks
Celková délka 230 mm
Šířka celkem 127 mm
Výška celková 37 mm
Rozsah měření min. 3,048 mm
Rozsah měření max 7,112 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-927
EAN / GTIN 4946368082103
Číslo výrobce 368-927
L-číslo L40010 8642
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato sada, skládající se ze dvou a tří bodových vnitřních měřicích šroubů, vám nabízí následující výhody: Sada se skládá z kompletních jednotek. Měřicí plochy z tvrdokov (měřicí rozsah 26 mm ocel). Měřicí plochy potažené titanem (rozsah měření > 6mm ocel) zaručují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. Dodává se s nastavovacími kroužky.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,23 X 0,127 X 0,037 M
  • Jednotlivé rozsahy měření: 0,12–0,16”, 0,16–0,2”, 0,2–0,24”, 0,24–0,28”
  • Obsah Zařízení č.: 368-23 / 368-24 / 368-25
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 0,16” (177-206)
    ∅ 0,24” (177-207)
  • měřítko:

    Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rozsah měření: 0,12 - 0,28
  • Měřicí plochy: Karbid wolframu
  • Metoda měření: 2 body
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,635 mm
  • Dělení stupnice: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, šestihranného klíče, nastavovacího kroužku, certifikátu výrobce (pouze pro měřicí přístroje), nastavovacího kroužku (2 kus)