Micromètre intérieur 3 points Holtest dans un jeu, 0,12-0,28 ″ (3 pcs.)

Réf.: 368-927
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Etui
Avec bague de réglage oui
Nombre de bagues de réglage 2 pc.
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Type de produit micromètre d’intérieur
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 3 pc.
Longueur totale 230 mm
Largeur totale 127 mm
Hauteur totale 37 mm
Plage de mesure min 3,048 mm
Plage de mesure max. 7,112 mm
Norme DIN 863
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 368-927
EAN / GTIN 4946368082103
Réf. fabricant 368-927
Article hors catalogue L40010 8642
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,23 X 0,127 X 0,037 M
  • Plages de mesure individuelles: 0,12-0,16”, 0,16-0,2”, 0,2-0,24”, 0,24-0,28”
  • Contenu Appareils n°: 368-23 / 368-24 / 368-25
  • Incl. Bagues de réglage: ∅ 0,16” (177-206)
    ∅ 0,24” (177-207)
  • Règles:

    Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm

  • Plage de mesure: 0,12 - 0,28
  • Surfaces de mesure: Carbure de tungstène
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,635 mm
  • Valeur de graduation: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Boîte, clé hexagonale, bague de réglage, certificat de contrôle du fabricant (avec les instruments de mesure), bague de réglage (2 pièce) avec