Nástavná čelist pro přídavnou čelist, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 363025 80
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 80 mm
Výška čelistí H 28 mm
Délka čelisti L 50 mm
Pro šířku svěráku 80 mm
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363025 80
EAN / GTIN 4069515050180
Číslo výrobce 363025 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro: