Svěrák s pevnými čelistmi, základní přístroj Xtric, Typ: 125M

Artiklové číslo: 363001 125M
Sleva
27 081,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xtric
Označení výrobce Festbackenspanner Grundgerät Xtric, Typ: 125M
Oblast EX ne
Rozměr klíče SW 13 mm; 5 mm
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Délka základního tělesa L3 270 mm
Šířka základní těleso B3 125 mm
Výška základního tělesa H3 54 mm
Maximální krouticí moment 90 Nm
Upínací síla max. F 32 kN
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Hmotnost 10,3 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363001 125M
EAN / GTIN 4069515050159
Číslo výrobce 363001 125M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a nízká konstrukce.
  • Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.
  • Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
  • Včetně otvorů pro polohovací systém LANG s možností adaptace na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 80) pomocí mezidesky.
  • Výměna mobilní čelisti bez použití nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.

Použití:

Dokonalé pro obrábění polotovarů.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363024, 363025 a 363010 – 363045.

Rozsah dodávky:

Vřeteno, vřetenová matice.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085 výšková konzola č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací systém používejte výhradně k upínání obrobků.
  • Montáž upínacího systému na stroje, které jsou určeny výhradně pro frézování.
  • Upínací systém používejte pouze v případě, že jsou ochranná zařízení plně funkční.

Nesprávné použití
  • Používání upínacího systému v prostředí s nebezpečím výbuchu. Využití upínacího systému v kombinaci s technologií obrábění soustružením. Provedení konstrukčních úprav bez souhlasu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost