{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Xtric | |
| Denominación del fabricante | Festbackenspanner Grundgerät Xtric, Typ: 125M | |
| Área EX | no | |
| Ancho de llave SW | 13 mm; 5 mm | |
| Tipo de producto | Elemento de sujeción sin especificar | |
| Longitud del cuerpo base L3 | 270 mm | |
| Anchura cuerpo de base B3 | 125 mm | |
| Altura del cuerpo base H3 | 54 mm | |
| Par máx. | 90 Nm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 32 kN | |
| Con perforación | sí | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Peso | 10,3 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 363001 125M | |
| EAN / GTIN | 4069515050159 | |
| Número del fabricante | 363001 125M | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |