Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem J 1, 140 mm

Artiklové číslo: 36225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36225
EAN / GTIN 4010995362256
Číslo výrobce 36225
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro nasazení / odstranění bezpečnostních kroužků ve vrtacích otvorech
  • DIN ISO 9654

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Typ: J 1
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 140 mm
  • Celková délka (Palec): 5 1/2″
  • Pojistný kroužek vnitřní min (mm): 12 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní max (mm): 25 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní min - max (mm): 12 - 25
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne