Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros), con forma recta J 1, 140 mm

Número de artículo: 36225
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 36225
EAN / GTIN 4010995362256
Número del fabricante 36225
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el interior de orificios.
  • DIN ISO 5256.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: J 1
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/2″
  • Arandela de seguridad interior min (mm): 12 mm
  • Arandela de seguridad interior max (mm): 25 mm
  • Arandela de seguridad interior min - max (mm): 12 - 25
  • con batería / batería recargable: No