Nosná čelist, Typ: 150

Artiklové číslo: 362184 150
Sleva
5 300,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku svěráku 150 mm
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362184 150
EAN / GTIN 4069515065658
Číslo výrobce 362184 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosné čelisti z oceli pro uchycení vyměnitelných nástavných čelistí 362185. Vyměnitelné nástavné čelisti se zajišťují pomocí rybinového spoje a polohují se pomocí kolíků. Upnutí je provedeno pomocí upínacích šroubů na nosné čelisti.

Výhoda:

Snadná výměna nástavných čelistí. Rychlejší technická příprava pro hliníkové nebo ocelové čelisti s konturami nebo tvary dodanými zákazníkem.

Vhodné pro:

Nepřenosný strojní svěrák č. 362175.

Rozsah dodávky:

1× nosná čelist