Boca soporte, Tipo: 150

Número de artículo: 362184 150
Descuento
220,48 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de tornillo de banco 150 mm
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 362184 150
EAN / GTIN 4069515065658
Número del fabricante 362184 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas portantes de acero para alojar las mordazas intercambiables 362185. Las mordazas intercambiables se fijan mediante una cola de milano y se posicionan mediante pasadores. Se fijan mediante tornillos de amarre en la mordaza del soporte.

Ventaja:

Cambio sencillo entre las mordazas adicionales. Cambio más rápido de las mordazas de aluminio o acero con contornos o formas personalizados por el cliente.

Idóneo para:

Tornillo de banco de máquina fijo n.º 362175.

Volumen de suministro:

1 mordaza portante