Hladká předsazovací čelist, tvrdá (kus), Pro šířku čelistí: 200mm

Artiklové číslo: 362147 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 200 mm
Pro šířku svěráku 200 mm
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
Redukce šířek čelistí ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362147 200
EAN / GTIN 2050001921673
Číslo výrobce 1.65.50100
Výrobce/odpovědná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Poznámka:

Nástavbové čelisti nejsou vhodné pro pevné čelisti svěráku 362105!