Boca suplementaria lisa, dura (unidad), para ancho de bocas: 200mm

Número de artículo: 362147 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de bocas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 200 mm
Para anchura de tornillo de banco 200 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía no
Reducción de la anchura de mordaza no
Con ranura no
Función fijo/a
Tipo de fijación Encajar
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 362147 200
EAN / GTIN 2050001921673
Número del fabricante 1.65.50100
Fabricante/responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Descripción

Nota:

Mordazas intercambiables no adecuadas para boca fija del tornillo de banco 362105.