• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Prizmatická čelist (kus), Pro šířku čelistí: 150mm

Artiklové číslo: 362125 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti 150 mm
Pro šířku svěráku 150 mm
Upínací plocha S prizmatem
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362125 150
EAN / GTIN 2050001077530
Číslo výrobce 2.21.73000
Výrobce/odpovědná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Vhodné pro:

Modulární svěrák č. 362100; 362105.