Otočná deska pro svěrák, Pro šířku čelistí: 113mm

Artiklové číslo: 362073 113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 242 mm
Upínací drážka 14 mm
Vhodné pro barevný kód HD svěrák
Druh produktu Otočná deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362073 113
EAN / GTIN 4062406263898
Číslo výrobce 362073 113
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Charakteristika:

Nosný okraj broušený, 360° dílky pro úhlové nastavení, fixační matice 20H7.

Vhodné pro:

Vysokotlaký svěrák č. 362075.

Rozsah dodávky:

S montážními šrouby a drážkovými kameny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku