Adaptérová čelist pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361620 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 126 mm
Výška čelistí h 58 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 85 mm
Délka l1 32 mm
Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Číslo výrobce 6921684012231
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pevná.

Použití:

  • Pro upnutí stávajících čelistí nebo čelistí vlastní výroby.
  • Pro upnutí všech HD čelistí č. 362390362600.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.