Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

5stranné čelisti, Pro typ: MOBIL

Artiklové číslo: 361361 MOBIL

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361361 MOBIL
EAN / GTIN 4250364402408
Číslo výrobce 6921734048031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Přesnost díky stažení. Stabilita díky tvarovému styku.

Použití:

Velmi vhodné pro 5-stranné obrábění. Lepší přístupnost pro nástroje.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 361302; 361304.

Poznámka:

Výlučně pro „Titan2“. Použitelné pouze ve spojení se sadou v kufříku č. 361365!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku