{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro typ | FIX | |
| Délka čelistí | 103 mm | |
| Šířka čelistí | 116 mm | |
| Výška čelistí | 97,5 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | Titan 2 | |
| Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
| Katalogové číslo | 361361 FIX | |
| EAN / GTIN | 4250364402392 | |
| Číslo výrobce | 6921734047031 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |