Zástrčný klíč maticový, Typ: 10

Artiklové číslo: 361139 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 10 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Délka L 59 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Číslo výrobce 361139 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Pro uvolnění pevné čelisti XPENT č. 361100 s použitím otočené univerzální nástavbové čelisti č. 361138.

Poznámka:

Použijte momentový klíč s nasazovací stopkou 14×18, jako je např. č. 656055 120.