PCLOL 5050T-25-IQ Herramientas con Fijación por Palanca y Cola de Milano para Plaquitas Rómbicas de 80º de Doble Cara

Número de artículo: 3603272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3603272
EAN / GTIN 7291075321012
Número del fabricante 3603272
Número L L23990 1485

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 300 mm, Longitud de la cabeza (LH) 50 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 300 mm
  • Ancho funcional (WF) 60 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) COMG 2509
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 50 mm
  • Ancho del mango (B) 50 mm

Productos adecuados