• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

S25T MULNR-12MW MULTI-WEDGE Lock Boring Bars Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Réf.: 3602040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3602040
EAN / GTIN 7291075185386
Réf. fabricant 3602040
Article hors catalogue L23990 291

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 25 mm, Dmin tronçonnage 36 mm, longueur totale (OAL) 300 mm, hauteur de tige (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Droitier
  • Largeur fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin tronçonnage 36 mm
  • Longueur totale (OAL) 300 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) -6 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -12 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 45 mm
  • Hauteur de la tige (H) 23 mm