MG 06-SWUCR-02 Karbidové vyvrtávací lišty pro obrábění malých průměrů s pozitivními břitovými destičkami WCGT trigon

Artiklové číslo: 3602007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3602007
EAN / GTIN 7291075163148
Číslo výrobce 3602007
L-číslo L23990 285

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin dělení 6,6 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WCGT 020102L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.6 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 15 Stupne