MG 06-SWUCR-02 Barras de perfuração de metal duro para o processamento de pequenos diâmetros com pastilhas de corte reversíveis WCGT-Trigon positivas

N.º do artigo: 3602007
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3602007
EAN/GTIN 7291075163148
Número do fabricante 3602007
Número L L23990 285

Descrição

Descrição:

Barras de perfuração, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, Dmin corte 6,6 mm, comprimento total (OAL) 60 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm Direção (MÃO) Mão direita Largura funcional (WF) 3,3 mm Designação da placa de corte (MIID) WCGT 020102L Dmin Corte 6,6 mm Comprimento total (OAL) 60 mm Ângulo de inclinação axial (GAMP) 0 graus Ângulo de inclinação radial (GAMF) 15 graus

Produtos adequados