Pár nástavbových čelistí měkkých, Pro typ: 120

Artiklové číslo: 360145 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 120 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 25 mm
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch Krátká nitridace
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360145 120
EAN / GTIN 4045197680877
Číslo výrobce 360145 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K individuální výrobě tvarových čelistí.

Materiál:

Nástrojová ocel krátkodobě nitridovaná.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360130360134.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího šroubu.

Poznámka:

Čelisti lze bez problémů použít na starších revizích 360130, 360133 a 360134. Starší revize mají místo kulových táhel pro uchycení čelistí otvory se závitem.