{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Stezni raspon B – A | 125 mm - 153 mm | |
Visina kontaktne površine C | 50 mm | |
D | 25 mm | |
odgovaraju kodu boja | ZC120 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360145 120 | |
EAN / GTIN | 4045197680877 |