Spádová čelist, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 360114 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 120 mm
Upínací síla 10 kN; 20 kN; 30 kN
Krouticí moment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
Maximální zdvih 4 mm
Upínací šroub OK 8 mm
Šroub ramena OK1 4 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Číslo výrobce 360114 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Utahovací moment a upínací síla jsou standardní hodnoty a jsou pouze orientační (v závislosti na materiálu).