Upínací hrnec ZeroClamp, Typ: 138-SET

Artiklové číslo: 360040 138-SET
Sleva
85 527,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Označení výrobce ZeroClamp Spanntopf, Typ: 138-SET
Průměr upínacího pouzdra 138 mm
Počet upínacích hrnců 4 ks
Materiál ocel
Polohovací otvor je k dispozici ne
Druh produktu Upínací hrnec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360040 138-SET
EAN / GTIN 4045197694720
Číslo výrobce 360040 138-SET
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků.

Rozsah dodávky:

Vždy 4 upínací hrnce.
10 × spojovací kusy pro vedení vzduchu.
Vedení vzduchu 1,5 m.
1 × rychlospojka č. 360019 vel. 10003.
1 × zásuvná spojka (vhodná pro rychlospojku).

Poznámka:

Výkresy resp. návody ke konstrukci vlastního upínacího systému jsou součástí dodávky. K zaplnění vyfrézovaných kanálů lze použít například 2složkovou pryskyřici.