Upínací hrnec ZeroClamp, Typ: 10148

Artiklové číslo: 360040 10148
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
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Označení výrobce ZeroClamp Spanntopf, Typ: 10148
Průměr upínacího pouzdra 120 mm
Počet upínacích hrnců 1 ks
Upínací síla max. 25 kN
Materiál ocel
Polohovací otvor je k dispozici ano
Druh produktu Upínací hrnec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360040 10148
EAN / GTIN 4045197415837
Číslo výrobce 360040 10148
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků.