{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Serie | ZeroClamp | |
| Denominación del fabricante | Einzelspanntopf, Typ: 138I | |
| Embalaje | sueltos | |
| Altura | 54 mm | |
| Diâmetro da base | 160 mm | |
| Diámetro del mandril de sujeción | 138 mm | |
| Número de furos para pinos de aperto | 3 un. | |
| Fuerza de sujeción máx. | 40 kN | |
| Precisão de repetição | 5 µm | |
| Perforación de indexación existente | ano | |
| Tipo de producto | Disco de sujeción |
| Katalogové číslo | 360026 138I | |
| EAN / GTIN | 4045197812803 | |
| Číslo výrobce | 360026 138I | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |