Kloubový měřicí stativ s páčkovým úchylkoměrem HOLEX, Akční rádius: 120mm

Artiklové číslo: 359685 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Akční rádius (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Délka přijímacího hřídele 40 mm
Upínací stopka – ⌀ 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ano
⌀ magnetické nohy 70 mm
Stojan k dispozici ne
Akční rádius 120 mm
Celková délka max. 128,5 mm
Hmotnost 0,35 kg
Material plast
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359685 120
EAN / GTIN 2050001077783
Číslo výrobce 359685 120

Popis

Provedení:

  • Plynule regulovatelné mechanické centrální upínání všech kloubů.
  • Délka stopky = 40 mm pro přímé upínání.
  • Upínač pro úchylkoměry s stopky ⌀ 8 mm nebo prizma.

Rozsah dodávky:

Č. 359680 včetně páčkového úchylkoměru HOLEX č. 436341 vel. 0,4/40.