{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | negro | |
| Los brazos se mueven libremente | sí | |
| Número de brazos articulados | 2 | |
| Conexión | Vástago de asiento | |
| Para relojes comparadores con ⌀ de mango | 8 mm | |
| Longitud de vástago de asiento | 40 mm | |
| ⌀ de vástago de asiento | 8 mm | |
| Orientación conexión, Vástago de asiento | Lateral | |
| Pie magnético | sí | |
| ⌀ de pie magnético | 70 mm | |
| Columna soporte existente | no | |
| Radio de acción | 120 mm | |
| Longitud total máx. | 128,5 mm | |
| Peso | 0,35 kg | |
| Material | Plástico | |
| Generación de fuerza tensora | mecánico | |
| Tipo de trípode | Brazo articulado 3D | |
| Tipo de producto | Soporte de medición |
| Número de artículo | 359685 120 | |
| EAN / GTIN | 2050001077783 | |
| Número del fabricante | 359685 120 |