3D snímač analogový s dotykovým nástavcem (⌀ 4 mm)

Artiklové číslo: 359550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
⌀ stopky 16 mm
Délka stopky 40 mm
Přesnost odečítání 0,01 mm
Přesnost měření 0,01 mm
Měřicí rozsah x, y, z po 7 mm
Délka dotykového raménka 40 mm
Celková délka (pouzdro a snímací dotyk) 134 mm
⌀ ukazatele 50 mm
Náhradní snímací dotyk 359505 4
Náhradní sklo 359510
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359550
EAN / GTIN 2050001659224
Číslo výrobce 106000-2MM
Výrobce/odpovědná osoba Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Popis

Provedení:

  • Lineární stupnice.
  • Vhodný pro měření.
  • Přesná funkce.
  • Kompaktní konstrukce zabraňuje kolizi při dotyku.
  • Prachotěsný a vodotěsný = IP 67.
  • Komfortní a přesné seřízení házivosti.
  • Stupnice pro radiální a axiální bodové dotyky.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Přesný měřicí přístroj pro frézky a elektroerozivní stroje. K určování nulových bodů obrobků, měření délek, středů otvorů a referenčních hran.

Rozsah dodávky:

Včetně snímacího doteku č. 359505 vel. 4.

Zvláštní příslušenství:

Dotykový nástavec č. 359505 vel. 6.

Poznámka:

Digitální 3D snímač č. 359500.
Vhodné dotykové nástavce č. 359505 a náhradní sklo č. 359510.