Analogno 3D-tipalo s tipalnim nastavkom (⌀ 4 mm)

Št. art.: 359550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Skupna dolžina L 134 mm
Premer vpenjalnega stebla D3 16 mm
Dolžina vpenjalnega stebla L3 40 mm
Premer tipalne glave D1 4 mm
S tipalno kroglico ne
Dolžina ohišja L2 40 mm
Vrsta izdelka tipalo 3D

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359550
EAN/GTIN 2050001659224
Številka proizvajalca 106000-2MM
Proizvajalec/odgovorna oseba Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Opis

Izvedba:

  • Linearna skala.
  • Primerna za merjenje.
  • Precizno delovanje.
  • Kompaktna izvedba preprečuje trčenje pri tipanju.
  • Zaščiteno pred prahom in vodo = IP 67.
  • Udobno in natančno justiranje krožnega teka.
  • Ena skala za tipanje v radialni in aksialni smeri.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Precizna merilna naprava za rezkalne stroje in stroje za erodiranje. Za določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine in referenčnih robov.

Obseg dobave:

Vklj. s tipalnim nastavkom art. 359505 vel. 4.

Dodatni pribor:

Tipalni nastavek art. 359505 vel. 6.

Opomba:

Digitalno 3D-tipalo art. 359500.
Primerni tipalni nastavki art. 359505 in nadomestno steklo art. 359510.