Náhradní jehla, Poloměr: 0,5mm

Artiklové číslo: 358745 0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr D1 2,5 mm
Poloměr R1 0,5 mm
Provedení Rovné
Druh produktu Jehla
Povrch Poniklováno do lesku
Materiál ušlechtilá ocel
Celková délka 110 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358745 0,5
EAN / GTIN 4045197708465
Číslo výrobce 358745 0,5