Magnetgreifer, ⌀ D: 160mm

Artikel-Nr.: 358711 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Magnet 16 mm
Durchmesser gesamt 160 mm
Haltekraft Magnet 15 N
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358711 160
EAN / GTIN 4062406241797
Herstellernummer 358711 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimierter und sicherer Arbeitsablauf.
  • Kollisionsschutz beim Anfahren durch Druckfedersicherheitsweg von 10mm.
  • Durch Austausch der Wechselplatten sind individuelle Werkstückgeometrien automatisiert abtrenn- , transportier- und ablegbar.
  • Maschinenlaufzeiten ohne längere Unterbrechungen.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Auslastung.
  • Deutlich weniger Kontaminierung durch Ölnebel.
  • Ermöglicht mannlosen Betrieb.
  • Reduziert die Verletzungsgefahr.
  • Einsetzbar in allen gängigen Weldon-Aufnahmen.

Verwendung:

Werkzeug zum Abheben und Lösen von ferromagnetischen Werkstücken. Aktivierung des Magneten mittels Kühlmittel (IKZ) oder Druckluft. Formschlüssiger Transport des bearbeiteten Werkstückes über die Gegenkontur der Wechselplatte zum gewünschten Ablageort innerhalb des Maschinenraums.

Lieferumfang:

Inklusive einer Wechselplatte 358716 mit Höhe 20 mm. Inklusive Feder und Spannschraube für Weldonfutter.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Magnetgreifer für Bearbeitung von ferromagnetischen Werkstücken.
  • Magnetgreifer zum Einbau in einer CNC-Fräsmaschine mit Innenkühlung.
  • Magnetgreifer ist eine auswechselbare Ausrüstung zur Verwendung in CNC-Fräsmaschinen mit Innenkühlung.
  • Kühlmittelstrom ist für Funktion erforderlich.
  • Verwendung nur in Verbindung mit einer Weldon-Aufnahme.

Sachwidriger Einsatz
  • Nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.