Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1, za stezni ⌀: 3-5mm

Artikl br.: 354240 3-5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezni ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SU1
za stezni ⌀ 3 mm - 5 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva pločica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 354240 3-5
EAN / GTIN 4045197443366
Broj proizvođača 354240 3-5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Uređaj za termostezanje br. 354210 SU1.

Napomena:

Za uske termostezne glave, izmjenjiva pločica br. 354241.