DDC-EC 47.01-51.70 Dvojité vyvrtávací vrtáky se 4-startovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40–184 mm)

Artiklové číslo: 3487248
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487248
EAN / GTIN 7291075613773
Číslo výrobce 3487248

Popis

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 43 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 47.01 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 43 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX): 51.7 mm
  • Cutting Diameter Minimum (DCN): 47.01 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 6.4 mm
  • Drive Size (DRVS): 48 mm
  • Flute Count (NOF): 1
  • Functional Length (LF): 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku