• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDC-EC 47.01-51.70 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 3487248
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3487248
EAN / GTIN 7291075613773
Herstellernummer 3487248

Beschreibung

Popis:

Indexovatelné zahloubení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 43 mm, průměr řezného nástroje, min. (DCN) 47,01 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 43 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 51,7 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 47,01 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 6,4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 48 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 1
  • Funkční délka (LF): 100 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb