• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

GD-DH 14.50-15D-M25-07 Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Artiklové číslo: 3481081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481081
EAN / GTIN 7291075606393
Číslo výrobce 3481081

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 14,5 mm, celková délka (OAL) 319,95 mm, užitná délka (LU) 227 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 14,5 mm
  • Funkční délka (LF): 262 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 07
  • Celková délka (OAL): 319,95 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 227 mm