GD-DH 14.50-15D-M25-07 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481081
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481081
EAN / GTIN 7291075606393
Número del fabricante 3481081

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 14.5 mm, Longitud total (OAL) 319.95 mm, Longitud utilizable (LU) 227 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 14.5 mm
  • Longitud funcional (LF): 262 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 07
  • Longitud total (OAL): 319.95 mm
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 227 mm