GD-DHL 24.00-1000-U05 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi tříbřitými břity a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481042
EAN / GTIN 7291075614817
Číslo výrobce 3481042
L-číslo L23910 110262

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 1003,4 mm, užitná délka (LU) 897,4 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 31,75 mm
  • Průměr řezu (DC): 24 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 11 .
  • Celková délka (OAL): 1003,4 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 897,4 mm