• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DHL 24.00-1000-U05 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481042
EAN / GTIN 7291075614817
Herstellernummer 3481042
L-Nummer L23910 110262

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 24 mm, Gesamtlänge (OAL) 1003.4 mm, Nutzlänge (LU) 897.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 31.75 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 24 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 11 .
  • Gesamtlänge (OAL): 1003.4 mm
  • Schaftlänge (LS): 70 mm
  • Nutzlänge (LU): 897.4 mm