Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem J 4, 305 mm

Artiklové číslo: 34692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34692
EAN / GTIN 4010995346928
Číslo výrobce 34692
L-číslo L60070 3536
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí
  • Šetří čas: Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny
  • Použití: Pro nasazení / odstranění bezpečnostních kroužků ve vrtacích otvorech
  • Footnote: s funkcí bezpečnostního blokování MagicTips® DIN ISO 9654

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Typ: J 4
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 305 mm
  • Celková délka (Palec): 12″
  • Pojistný kroužek vnitřní min (mm): 85 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní max (mm): 140 mm
  • Pojistný kroužek vnitřní min - max (mm): 85 - 140
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne