Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros), con forma recta J 4, 305 mm

Número de artículo: 34692
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 34692
EAN / GTIN 4010995346928
Número del fabricante 34692
Número L L60070 3536
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo.
  • Ahorra tiempo: Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.
  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el interior de orificios.
  • Información complementaria: con función de trinquete de seguridad MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: J 4
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 305 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 12″
  • Arandela de seguridad interior min (mm): 85 mm
  • Arandela de seguridad interior max (mm): 140 mm
  • Arandela de seguridad interior min - max (mm): 85 - 140
  • con batería / batería recargable: No